DIN 933 INOX A4-80 M-06X050 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH6X50EFA4-80
Rubix:799117852000
fabricante:09334806 50
EAN:4043377097859


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-06X050 SW10 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 6X50 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,89 € Sin IVA
/ 100 unidades
91,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
6 mm
Norma
Diámetro métrico
m6