DIN 931 INOX A4-80 M-27X150 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH27X150PFA4-80
Rubix:799119020000
fabricante:093148027 150
EAN:4043377245199


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-27X150 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 27X150 SW41
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m27 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1746,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
2112,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
150 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
27 mm
Norma
Diámetro métrico
m27