DIN 933 INOX A4-50 M-02,5X005 SW5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH2,5X5EFA4-50
Rubix:799119902000
fabricante:0933425 5
EAN:4043377095060
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-02,5X005 SW5 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-50 2,5X5 SW5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca2.5 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
801,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
969,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

5 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

2.5 mm

Norma

Diámetro métrico

m2,5
Seleccione variantes (1544)