DIN 931 INOX A2-70 M-18X075 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH18X75PFA2-70
Rubix:799119969000
fabricante:0931218 75
EAN:4043377080608


Resumen técnico
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-18X075 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 18X75 SW27
Información técnica
Atributos
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 931 / ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
324,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
75 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M18