DIN 933 INOX A2-70 M-27X160 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH27X160EFA2-70
Rubix:799119019000
fabricante:0933227 160
EAN:4043377270320


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-27X160 SW41 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 27X160 SW41
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M27 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 27 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,00 € Sin IVA
/ 5 unidades
355,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
160 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M27