DIN 933 INOX A4-70 M-30X190 SW46 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH30X190EFA4-70
Rubix:799118863000
fabricante:0933430 190
EAN:4043377274892
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-30X190 SW46 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 30X190 SW46
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud190 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca30 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom30
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,20 Sin IVA
/ 5 unidades
666,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

190 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

30 mm

Norma

Diámetro métrico

m30
Seleccione variantes (1544)