DIN 931 INOX A4-70 M-12X180 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH12X180PFA4-70
Rubix:799121030000
fabricante:0931412 180
EAN:4043377083364
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-12X180 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 12X180 SW19
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca12 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,30 Sin IVA
/ 10 unidades
140,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

180 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

12 mm

Norma

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (1374)