DIN 931 INOX A2-70 M-16X080 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881684
Spartex:TH16X80PFA2-70
Rubix:799120182000
fabricante:0931216 80
EAN:4043377080431


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-16X080 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 16X80 SW24
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
174,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M16