DIN 933 INOX A2-70 M-16X020 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:TH16X20EFA2
Spartex:TH16X20EFA2-70
Rubix:799115020000
fabricante:0933216 20
EAN:4043377089434
brand logo

Resumen técnico

Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-16X020 SW24 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 16X20 SW24

Información técnica


Atributos
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Categoría de calidadA2-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca16 mm
99,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
119,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

20 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M16