DIN 933 INOX A2-70 M-30X130 SW46 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH30X130EFA2-70
Rubix:799118895000
fabricante:0933230 130
EAN:4043377090881
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud130 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-30X130 SW46 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-70 30X130 SW46
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud130 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca30 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom30
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,80 Sin IVA
/ 10 unidades
559,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

130 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

30 mm

Norma

Diámetro métrico

m30
Seleccione variantes (1544)