DIN 931 INOX A2-70 M-16X050 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH16X50PFA2-70
Rubix:799115051000
fabricante:0931216 50
EAN:4043377080271
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-16X050 SW24 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 16X50 SW24
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca16 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,25 Sin IVA
/ 25 unidades
162,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

16 mm

Norma

Diámetro métrico

m16
Seleccione variantes (1376)