DIN 931 INOX A4-80 M-18X200 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH18X200PFA4-80
Rubix:799120046000
fabricante:093148018 200
EAN:4043377400932
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud200 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-18X200 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 18X200 SW27
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud200 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
NormaDIN 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM18
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca18 mm
1665,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
2015,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

200 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M18