DIN 931 INOX A4-70 M-05X050 SW8 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH5X50PFA4-70
Rubix:799118145000
fabricante:093145 50
EAN:4043377085672
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-05X050 SW8 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 5X50 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca5 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,18 Sin IVA
/ 200 unidades
167,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

5 mm

Norma

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (1374)