ISO 4014 INOX A4-80 M-12X120 SW18 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos metálicos con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X120PFA4-80ISO
Rubix:799121099000
fabricante:401448012 120
EAN:4043377229410


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
Detalles de producto : ISO 4014 INOX A4-80 M-12X120 SW18 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 12X120 SW18
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Norma | ISO 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
551,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm