DIN 931 INOX A4-80 M-14X075 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH14X75PFA4-80
Rubix:799120547000
fabricante:093148014 75
EAN:4043377273734


Resumen técnico
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-14X075 SW22 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 14X75 SW22
Información técnica
Atributos
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m14 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
243,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
75 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
14 mm
Norma
Diámetro métrico
m14