DIN 933 INOX A4-70 M-08X012 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH8X12EFA4-70
Rubix:799117695000
fabricante:093348 12
EAN:4043377096265
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-08X012 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 8X12 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca8 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,75 Sin IVA
/ 500 unidades
379,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

8 mm

Norma

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1544)