DIN 933 INOX A2-70 M-05X005 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH5X5EFA2-70
Rubix:799118131000
fabricante:093325 5
EAN:4043377271051


Resumen técnico
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-05X005 SW8 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 5X5 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
412,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
5 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
5 mm
Norma
Diámetro métrico
m5