DIN 933 INOX A4-80 M-24X065 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH24X65EFA4-80
Rubix:799119118000
fabricante:093348024 65
EAN:4043377097422
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-24X065 SW36 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 24X65 SW36
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca24 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom24
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,60 Sin IVA
/ 10 unidades
286,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

24 mm

Norma

Diámetro métrico

m24
Seleccione variantes (1544)