DIN 931 INOX A4-70 M-33X180 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH33X180PFA4-70
Rubix:799118756000
fabricante:0931433 180
EAN:4043377085337


Resumen técnico
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-33X180 SW50 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 33X180 SW50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 33 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m33 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,50 € Sin IVA
/ 5 unidades
797,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
180 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
33 mm
Norma
Diámetro métrico
m33