DIN 931 INOX A2-70 M-12X420 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH12X420PFA2-70
Rubix:799120897000
fabricante:0931212 420
EAN:4043377079589
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud420 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-12X420 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-70 12X420 SW19
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud420 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-70
Diámetro de rosca12 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,40 Sin IVA
/ 10 unidades
603,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

420 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

12 mm

Norma

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (1376)