DIN 933 INOX A4-70 M-08X050 SW17 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF8X50EFA4-70
Rubix:799116910000
fabricante:0933408 50
EAN:4043377092991


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-08X050 SW17 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A4-70 8X50 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
372,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
8 mm
Norma
Diámetro métrico
m8