DIN 933 INOX A4-80 M-08X018 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH8X18EFA4-80
Rubix:799117622000
fabricante:09334808 18
EAN:4043377097972
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-08X018 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 8X18 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca8 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,02 Sin IVA
/ 200 unidades
188,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

18 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

8 mm

Norma

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1544)