DIN 933 INOX A2-70 M-12X170 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X170EFA2-70
Rubix:799121048000
fabricante:0933212 170
EAN:4043377088925


Resumen técnico
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-12X170 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 12X170 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 170 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
82,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
170 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
12 mm
Norma
Diámetro métrico
m12