DIN 931 INOX A4-80 M-06X020 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH6X20PFA4-80
Rubix:799117919000
fabricante:09314806 20
EAN:4043377274250


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-06X020 SW10 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 6X20 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,40 € Sin IVA
/ 200 unidades
174,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
6 mm
Norma
Diámetro métrico
m6