DIN 6921 INOX A4-70 M-06X045 SW10 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMBC6X45EFA4-70
Rubix:799117136000
fabricante:6921406 45
EAN:4043377404497


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A4-70 M-06X045 SW10 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND. DENTADA BLOQUEO
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A4-70 6X45/45 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
595,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm