DIN 933 INOX A2-80 M-10X040 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X40EFA2-80
Rubix:799121277000
fabricante:093328010 40
EAN:4043377343277


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-10X040 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-80 10X40 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
186,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M10