ART. 9130 INOX A2-50 M-05,5X025 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA

Tornillos de seguridad unidireccionales

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCF5,5X25EFA2-50
Rubix:799143903000
fabricante:9130255 25
EAN:4043377131294
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9130 INOX A2-50 M-05,5X025 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.semirr., accion.de un sentido, rosca para chapa A2-50 5,5X25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,60 Sin IVA
/ 100 unidades
109,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (36)