ISO 10642 INOX A2-50 M-10X110 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC10X110EFA2-50ISO
Rubix:799122898000
fabricante:10642210 110
EAN:4043377180148


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-10X110 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 10X110 sw6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7991 / iso 10642 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
202,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
10 mm
Longitud
110 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m10