ART. 9130 INOX A2-50 M-02,9X013 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Tornillos de seguridad unidireccionales
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCF2,9X13EFA2-50
Rubix:799143928000
fabricante:9130229 13
EAN:4043377130938


Resumen técnico
| Longitud | 13 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
Detalles de producto : ART. 9130 INOX A2-50 M-02,9X013 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.semirr., accion.de un sentido, rosca para chapa
A2-50 2,9X13
Información técnica
Atributos
| Longitud | 13 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,45 € Sin IVA
/ 100 unidades
36,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
13 mm