DIN 7973 INOX A2 M-05,5X060 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA

Tornillos de rosca avellanada ovalada con ranura

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBF5,5X60EFA2
Rubix:799115352000
fabricante:7973255 60
EAN:4043377156983
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7973 INOX A2 M-05,5X060 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA


Tornillos para chapa cabeza gota de sebo con ranura A2 5,5X60
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
NormaDIN 7973
Forma de cabezalavellanada ovalada
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
112,38 Sin IVA
/ 200 unidades
135,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm