DIN 7982 INOX A4 M-04,8X050 PH2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPH4,8X50EFA4
Rubix:799133278000
fabricante:7982448 50
EAN:4043377167156


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A4 M-04,8X050 PH2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A4 4,8X50 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | DIN 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,70 € Sin IVA
/ 200 unidades
97,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm