DIN 7981 INOX A2 M-03,5X032 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCBPZ3,5X32EFA2
Rubix:799114747000
fabricante:79812035 32
EAN:4043377159489
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-03,5X032 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 3,5X32 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellapozidriv (pz)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
110,40 Sin IVA
/ 1000 unidades
133,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm

Material/acabado

Tipo de huella