DIN 7982 INOX A4 M-02,9X006,5 PH1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPH2,9X6,5EFA4
Rubix:799133471000
fabricante:7982429 65
EAN:4043377166722


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 6.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A4 M-02,9X006,5 PH1 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A4 2,9X6,5 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 6.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | DIN 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
62,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6.5 mm