ISO 14587 INOX A4 M-05,5X038 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBTX5,5X38EFA4
Rubix:799133657000
fabricante:14587455 38
EAN:4043377236272
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A4 M-05,5X038 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A4 5,5X38 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7983 / ISO 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
279,65 Sin IVA
/ 500 unidades
338,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm

Material/acabado