ISO 14585 INOX A4 M-04,8X090 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCLTX4,8X90EFA4
Rubix:799134967000
fabricante:14585448 90
EAN:4043377321978
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A4 M-04,8X090 TX25 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A4 4,8X90 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normaiso 7981 / iso 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,00 Sin IVA
/ 200 unidades
251,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (218)