ISO 14587 INOX A2 M-05,5X025 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFBTX5,5X25EFA2
Rubix:799133666000
fabricante:14587255 25
EAN:4043377168061
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A2 M-05,5X025 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A2 5,5X25 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7983 / iso 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,30 Sin IVA
/ 500 unidades
174,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (212)