ISO 14587 INOX A2 M-03,5X060 TX15 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBTX3,5X60EFA2
Rubix:799133887000
fabricante:14587235 60
EAN:4043377323408
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A2 M-03,5X060 TX15 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A2 3,5X60 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7983 / ISO 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat15
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
124,85 Sin IVA
/ 500 unidades
151,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado