ISO 14586 INOX A4 M-02,9X025 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFTTX2,9X25EFA4
Rubix:799132448000
fabricante:14586429 25
EAN:4043377234834
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A4 M-02,9X025 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A4 2,9X25 TX10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7982 / iso 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat10
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
114,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (215)