DIN 7982 INOX A4 M-03,9X070 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPZ3,9X70EFA4
Rubix:799133025000
fabricante:79824039 70
EAN:4043377322623


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A4 M-03,9X070 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A4 3,9X70 PZ2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | din 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,30 € Sin IVA
/ 500 unidades
244,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
70 mm