ISO 14587 INOX A2 M-04,8X090 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBTX4,8X90EFA2
Rubix:799133694000
fabricante:14587248 90
EAN:4043377323538
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A2 M-04,8X090 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A2 4,8X90 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7983 / ISO 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
148,92 Sin IVA
/ 200 unidades
180,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado