ART. 9051 INOX A4-50 M-06,3X055 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillos roscadores con cabeza según DIN 912

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTCHC6,3X55EFA4-50
Rubix:799143100000
fabricante:9051463 55
EAN:4043377206961
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9051 INOX A4-50 M-06,3X055 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa con cabeza según DIN 912 A4-50 6,3X55 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellahexágono hueco
Normano estándar
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4-50
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,00 Sin IVA
/ 200 unidades
333,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

55 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (130)