DIN 7982 INOX A2 M-05,5X100 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada cuadrada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFPZ5,5X100EFA2
Rubix:799132617000
fabricante:79822055 100
EAN:4043377164414


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7982 INOX A2 M-05,5X100 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa avellanados con ranura en cruz A2 5,5X100 pz3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | DIN 7982 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,86 € Sin IVA
/ 200 unidades
220,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm