ISO 14587 INOX A2 M-04,8X009,5 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBTX4,8X9,5EFA2
Rubix:799133699000
fabricante:14587248 95
EAN:4043377168016
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A2 M-04,8X009,5 TX25 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A2 4,8X9,5 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7983 / ISO 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
147,20 Sin IVA
/ 1000 unidades
178,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

9.5 mm

Material/acabado