ART. 9112 INOX A2-50 M-04,8X050 SW3 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

TF HC tornillo de seguridad + tetón, rosca chapa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTFHC4,8X50EFA2-50
Rubix:799143469000
fabricante:9112248 50
EAN:4043377130013
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9112 INOX A2-50 M-04,8X050 SW3 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2-50 4,8X50 sw 3 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellahexágono hueco
Normano estándar
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellasw 3 pin
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2-50
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,25 Sin IVA
/ 100 unidades
101,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Seleccione variantes (25)