ISO 14587 INOX A4 M-02,2X013 TX6 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFBTX2,2X13EFA4
Rubix:799133984000
fabricante:14587422 13
EAN:4043377235619
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A4 M-02,2X013 TX6 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A4 2,2X13 TX6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7983 / ISO 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat6
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
71,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
86,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

13 mm

Material/acabado