DIN 7976 INOX A2 M-02,9X016 SW5 TORNILLO CAB. HEX. ROSCA CHAPA
Tornillos hexagonales para chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTH2,9X16EFA2
Rubix:799132088000
fabricante:7976229 16
EAN:4043377157218


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7976 INOX A2 M-02,9X016 SW5 TORNILLO CAB. HEX. ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa hexagonales A2 2,9X16 SW5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Norma | DIN 7976 |
| Forma de cabezal | th ranurada |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
76,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm