ISO 14586 INOX A4 M-06,3X013 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFTTX6,3X13EFA4
Rubix:799132147000
fabricante:14586463 13
EAN:4043377235428
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A4 M-06,3X013 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A4 6,3X13 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7982 / ISO 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat30
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
155,45 Sin IVA
/ 500 unidades
188,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

13 mm

Material/acabado