ART. 9120 INOX A2-50 M-06,3X032 TX27 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad + espárrago, rosca chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTC6,3X32TXEFA2-50
Rubix:799144054000
fabricante:9120263 32
EAN:4043377130808


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9120 INOX A2-50 M-06,3X032 TX27 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2-50 6,3X32 tx 27 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | t 27 pin |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
209,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días