ART. 9065 INOX A2-50 M-03,9X022 PH2 TORNILLO CAB. CUBETA ROSCA CHAPA
Tornillos roscadores de cabeza cilíndrica similares a DIN 7981
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTCBPH3,9X22EFA2-50
Rubix:799138909000
fabricante:9065239 22
EAN:4043377211927


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9065 INOX A2-50 M-03,9X022 PH2 TORNILLO CAB. CUBETA ROSCA CHAPA
Torn.p/chapa cabeza en forma de cubeta sim. DIN 7981 A2-50 3,9X22 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,20 € Sin IVA
/ 1000 unidades
237,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días