ISO 14586 INOX A4 M-04,2X045 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFTTX4,2X45EFA4
Rubix:799132297000
fabricante:14586442 45
EAN:4043377235169
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A4 M-04,2X045 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A4 4,2X45 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
NormaDIN 7982 / ISO 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat20
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
156,60 Sin IVA
/ 500 unidades
189,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado